Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Razkužilo za klima naprave, 300ml

    Posebno čistilo za čiščenje in razkuževanje klimatskih sistemov vozil.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 089376410
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Dezinficira, čisti in ščiti
    • Zanesljiv pri odstranjevanju mikrobov, bakterij in gliv
    • Učinkovito pri ustavljanju neprijetnih vonjav
    • Preprečuje alergijske reakcije, ki jih lahko sprožijo bakterije in drugi mikroorganizmi

    Izjemno dolga cev s posebno šobo za neposredno nanašanje na toplotni izmenjevalnik klimatske naprave
    • Dolgotrajno učinkovitost doseže z razkuževanjem in čiščenjem "mesta okužbe"
    • Prodre v debelejše, mastne plasti umazanije z obilnim brizganjem čistila

    Učinkovitost certificirana s strani zunanjega inštituta
    • Dokazano ubijanje kalčkov
    • 100 % zmanjšanje števila mikrobov že po 5 minutah Čas uporabe

    Opozorilo
    Pri uporabi biocidnih pripravkov bodite previdni. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku. Priporočamo čiščenje in razkuževanje klimatske naprave (uparjalnik, prezračevalni kanali itd.) vsaj enkrat letno. Učinkovitost dezinfekcijskega sredstva je bila preizkušena na podlagi smernic za testiranje in vrednotenje postopkov kemičnih razkužil Nemškega združenja za higieno in mikrobiologijo (DGHM).
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. Če naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Biocidni pripravek, registrska številka N-55203

    Območje uporabe
    Posebno čistilo za čiščenje in razkuževanje klimatskih naprav in ogrevalnih sistemov v vozilih in zgradbah.


    Navodila
    • Izklopite klimatsko napravo in ventilatorje
    • Vstavite razpršilno sondo v odtok kondenzata
    • Razpršite polovico vsebine pločevinke (pribl. 30 sekund) (vsebina pločevinke zadostuje za 2 nanosa)
    • Zrahljana umazanija bo zlahka ušla skozi odtok
    • Pustite delovati vsaj 10 minut pred delovanjem klimatske naprave

    Vsebina: 300ml
    Barva: Brezbarvna 
    Kemična osnova: Izopropanol
    pH vrednost: 5
    Gostota: 0.88 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 18 mesecev
    Biorazgradljivo: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Dezinficira, čisti in ščiti
    • Zanesljiv pri odstranjevanju mikrobov, bakterij in gliv
    • Učinkovito pri ustavljanju neprijetnih vonjav
    • Preprečuje alergijske reakcije, ki jih lahko sprožijo bakterije in drugi mikroorganizmi

    Izjemno dolga cev s posebno šobo za neposredno nanašanje na toplotni izmenjevalnik klimatske naprave
    • Dolgotrajno učinkovitost doseže z razkuževanjem in čiščenjem "mesta okužbe"
    • Prodre v debelejše, mastne plasti umazanije z obilnim brizganjem čistila

    Učinkovitost certificirana s strani zunanjega inštituta
    • Dokazano ubijanje kalčkov
    • 100 % zmanjšanje števila mikrobov že po 5 minutah Čas uporabe

    Opozorilo
    Pri uporabi biocidnih pripravkov bodite previdni. Pred uporabo vedno preberite etiketo in informacije o izdelku. Priporočamo čiščenje in razkuževanje klimatske naprave (uparjalnik, prezračevalni kanali itd.) vsaj enkrat letno. Učinkovitost dezinfekcijskega sredstva je bila preizkušena na podlagi smernic za testiranje in vrednotenje postopkov kemičnih razkužil Nemškega združenja za higieno in mikrobiologijo (DGHM).
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. Če naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov. Biocidni pripravek, registrska številka N-55203

    Customers who bought this item also bought