Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Čistilo univerzalno, R1, 5l

    Univerzalno, okolju prijazno čistilo za vozila, delavnice, pisarne, notranjost, preproge, oblazinjenje in vse vodoodporne površine.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893125005
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoka učinkovitost čiščenja
    • Tudi trdovratna umazanija se hitro in temeljito odstrani

    Blago in nežno do materialov
    • Vsestranski
    • Ne napada barve, gume in plastike

    Uporabniku prijazno
    • Prijeten vonj

    Okolju prijazno
    • Biorazgradljivo
    • Brez silikona in AOX
    • Brez fosfatov
    • Brez topil

    Področje uporabe

    Idealno za zunanje in notranje čiščenje vozil (obdelava vozil). Idealno za čiščenje barv, plastičnih delov, tkanin, ponjav, notranjih oblog, vinilnih streh, oblazinjenja, preprog in vseh vodoodpornih površin.

    Navodila

    Nanesite na umazano območje nerazredčeno ali razredčeno z vodo, odvisno od stopnje umazanosti, na kratko pustite delovati in nato obrišite ali sperite z vodo

    Mešanice:

    • visokotlačni čistilec - 5% čistila
    • Naprava za mokro/suho čiščenje - 5% čistila
    • Ročno - 35% čistila

    Vsebina: 5l
    Barva: Oranžna
    Kemijska osnova: 2-propanol
    pH vrednost: 9,4
    Rok uporabnosti od izdelave: 24 mesecev / pri 20°C
    Gostota: 1,04 g/cm³ 
    Tesno stanje: pri 20°C
    Temperatura obdelave min/maks.: 5 do 80°C
    Biorazgradljivo: Da
    Brez AOX: Da
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Visoka učinkovitost čiščenja
    • Tudi trdovratna umazanija se hitro in temeljito odstrani

    Blago in nežno do materialov
    • Vsestranski
    • Ne napada barve, gume in plastike

    Uporabniku prijazno
    • Prijeten vonj

    Okolju prijazno
    • Biorazgradljivo
    • Brez silikona in AOX
    • Brez fosfatov
    • Brez topil

    Customers who bought this item also bought