Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Popular products from category Specialno orodje za avtomobilsko industrijo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071458 045
Z vakuumsko pumpo in indikatorjem vakuuma v praktičnem ohišju za shranjevanje
Premer: 210 mm
Nosilnost: 120 kg
071452 30
Za enostavno izvleko vijakov s krogličnimi zglobi, zlasti za številne avtomobile naslednjih proizvajalcev: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel / Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
Zunanja vpenjalna širina: 23 mm li>
Globina vpenjanja: 65 mm li>
Širina: 100 mm li>
Dolžina vretena: 35 mm li>
Dimenzija navoja: M14 x 1,5 li>
Velikost: 19 mm li>
ul>
071471 900
Popoln komplet orodij TPMS za pravilno montažo senzorjev tlaka v pnevmatikah
071554 00
Za vložke in pokrove ventilov
Dolžina: 150 mm
Del, ki se odstrani, se s pomočjo ločevalnika potegne s sklopa
Površina vretena: nitrokarbuniran li>
Material vretena: jeklo li>
Material prečnega dela: temprana litina li>
Površina križa: pocinkano li>
ul>
071458 043
Z dvema togima glavama
Premer: 120 mm
Nosilnost: 60 kg
071458 281
Posebno močna rezalna žica
Širina: 0,6 mm li>
Višina: 0,6 mm li>
Oblika: kvadratni rez li>
Dolžina: 50 m li>
Material: jeklo li>
Polmer roba: 0,08 mm li>
ul>
071452 29
Za enostavno izvleko vijakov s krogličnimi zglobi, zlasti za številne avtomobile naslednjih proizvajalcev: Audi, BMW, Fiat, Ford, Daimler-Chrysler, Opel / Vauxhall, Nissan, Toyota, VW, Volvo.
Zunanja vpenjalna širina: 20 mm li>
Globina vpenjanja: 50 mm li>
Širina: 155 mm li>
Dolžina vretena: 80 mm li>
Dimenzija navoja: M16 x 1,5 li>
Velikost: 24 mm li>
ul>
071555 333
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika
Reverzibilna široka ali ozka kljuka se samodejno pritrdi.
071458 262
Za okna avtomobilov in tovornjakov. Maks. nosilnost 55kg
Dolžina: 1150 mm li>
Širina: 450 mm li>
Min./max. višina: 0,8-1,05 m li>
Maks. nosilnost: 55 kg li>
Material: jeklo li>
ul>
071458 241
Za žično sidro, art. št. 071458 24
Za kabelske končnike z več jezički
Uporabite kot zunanji ali notranji izvlekač s preklopom kljuk
Število krakov: 3
071555 343
Za odstranjevanje in vstavljanje tesnil in tesnilnih obročev, idealno za težko dostopna mesta
Material ročaja: dvokomponentna plastika