Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Izvlekač trokraki, univerzalni, SET-6delni

    Sistem s spremenljivim izvlekom lahko uporabljate z 2 ali 3 kraki.
    • Dolžina vretena: 190 mm
    • Min./max. zunanja vpenjalna širina: 7-140 mm
    • Min./max. notranja vpenjalna širina: 23-130 mm
    • Globina zunanjega vpenjanja: 147 mm
    • Globina notranjega vpenjanja: 140 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071552 40
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Preklop v nekaj sekundah

    Pretvorite iz notranjega v zunanji izvlekač ali iz 2 v 3 kraki brez uporabe orodja

    Izjemno preprosto, priročno rokovanje

    Zahvaljujoč vzmetnemu mehanizmu je treba aktivirati samo 2 kraka, tako da se vse 3 roke odprejo ali zaprejo

    Še posebej varen postopek vlečenja

    Pod obremenitvijo se vlečne roke pritrdijo še varneje, večja je vlečna sila

    Prečni nosilec in trnki, kovani

    Izredno odporno vreteno

    Natančno brušene noge

    Odstranjeni deli se varno in nežno prijemajo

    Vključuje 3 notranje in 3 zunanje vlečne krake

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Preklop v nekaj sekundah

    Pretvorite iz notranjega v zunanji izvlekač ali iz 2 v 3 kraki brez uporabe orodja

    Izjemno preprosto, priročno rokovanje

    Zahvaljujoč vzmetnemu mehanizmu je treba aktivirati samo 2 kraka, tako da se vse 3 roke odprejo ali zaprejo

    Še posebej varen postopek vlečenja

    Pod obremenitvijo se vlečne roke pritrdijo še varneje, večja je vlečna sila

    Prečni nosilec in trnki, kovani

    Izredno odporno vreteno

    Natančno brušene noge

    Odstranjeni deli se varno in nežno prijemajo

    Vključuje 3 notranje in 3 zunanje vlečne krake

    Products specifications
    Linija WUERTH