Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Matica 6kt, DIN934-A2K

    DIN 934, jeklo I6I / I8I, pocinkano modro, pasivirano (A2K).

    intelisale.product.documents
    Clear choices
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Opozorilo
    Šesterokotne matice v skladu s standardom DIN 934 ne morejo podpirati preskusnih obremenitev v skladu z DIN EN ISO 898-2.
    • Oznaka razreda trdnosti ima dve vertikalni črti, ki sta dodani pred in za kodo trdnosti za razlikovanje.

    DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4032/8673. Podobnosti ni (spremenjen je nominalni premer | Spremenjene so nekatere višine matic | Spremenjena širina ploskev za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

    Standardi: DIN 934
    Material: Jeklo
    Površina: Pocinkano
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    Opozorilo
    Šesterokotne matice v skladu s standardom DIN 934 ne morejo podpirati preskusnih obremenitev v skladu z DIN EN ISO 898-2.
    • Oznaka razreda trdnosti ima dve vertikalni črti, ki sta dodani pred in za kodo trdnosti za razlikovanje.

    DIN 934 je bil umaknjen in nadomeščen z ISO 4032/8673. Podobnosti ni (spremenjen je nominalni premer | Spremenjene so nekatere višine matic | Spremenjena širina ploskev za M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 za standardni navoj | ISO 8673 za fini navoj).

    Customers who bought this item also bought