Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Podaljšek natični, 1/2"-(3/8")-L600MM

    Podaljšek natični, velikost 22
    • Pogon: 1/2"
    • Tip pogona: Natični kvadrat
    • Velikost konice: 3/8"
    • Tip nastavka: zunanji kvadrat
    • Dolžina: 600 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 071512 171
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 1/2 "kvadratni natični
    • Nastavek: kvadratna glava 3/8 "
    Specifikacije izdelkov
    * *
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Standard: DIN 3123, ISO 3316
    • Površina: kromirana
    • Pogon: 1/2 "kvadratni natični
    • Nastavek: kvadratna glava 3/8 "
    Specifikacije izdelkov
    Linija WUERTH