Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Vijak za mavčne plošče, H2-(PHR)-3,5

    Za vijačenje na kovinske podkonstrukcije do največ 1 mm.

    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    • Dvojna nit s posebno konico igle
    • Kaljeno jeklo, fosfatirano
    • Glava za trobento s križnim pogonom PH 2

    Nazivni premer (d): 3,5 mm
    Dolžina (l): 25 mm
    Dolžina niti: 18 mm
    Premer glave (tj.): 8,4 mm
    Notranji pogon: H2
    Material: jeklo
    Površino: fosfatiran
    Oblika glave: Trobenta glava
    Oblika niti: Dvojna prestava
    Oblika čipke: Super
    Skladno z RoHS: Da

    *
    *
    *

    • Dvojna nit s posebno konico igle
    • Kaljeno jeklo, fosfatirano
    • Glava za trobento s križnim pogonom PH 2

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading