Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
Popular products from category Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
Razvrsti
071543 008
Za uporabo v sanitarnih prostorih
- Število korakov: 3 li>
- Pogon: 1/2" li>
- Dolžina: 71 mm li>
- Širina po korakih: 1", 1/2", 3/4" li>
ul>
071543 007
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Pogon: 1/2"
071543 009
Za uporabo v sanitarnih prostorih
Pogon: 1/2"
071513710
Brez potrebnega dodatnega privijanja ali nastavljanja vijačnih delov v nastavek
Dolžina: 38 mm
071513708
Brez potrebnega dodatnega privijanja ali nastavljanja vijačnih delov v nastavek
Dolžina: 38 mm
071392 07
Magnetni kotni nastavek za vijačenje do maks. 11 Nm
- Nosilec, steblo: 6,0 mm 6KT li>
- Tip pogona: zunanji 6KT li>
- Nosilec nastavkov: 1/4" 6KT li>
- Tip nastavka: Za zunanji 6KT li>
- Maks. navor: 11 Nm li>
- Dolžina: 130 mm li>
ul>
Pogon: 1/4"
Tip pogona: natični 6 KT
Velikost konice: 1/4"
0613716
100 mm
- Pogon: C 6,3 (1/4") li>
- Tip pogona: natični 6KT li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
- Dolžina: 100 mm li>
ul>
0713118116
Fleksibilni
- Pogon: 1/4" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
- Dolžina: 150 mm li>
ul>
0714158607
Z 1" kvadratnim pogonom in zatičem
- Pogon: 1" li>
- Velikost konice: 1" li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 54 mm li>
ul>
Z 1/2" kvadratnim pogonom in zatičem
- Pogon: 1/2" li>
- Velikost konice: 1/2" li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 25 mm li>
ul>
S 3/4" kvadratnim pogonom in zatičem
- Pogon: 3/4" li>
- Velikost konice: 3/4" li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 45 mm li>
ul>
S 3/4" kvadratnim pogonom in zatičem
- Pogon: 3/4" li>
- Velikost konice: 3/4" li>
- Zunanji premer natičnega ključa: 45 mm li>
ul>
DIN 3123, ISO 3316
- Pogon: 1" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Velikost nastavka: 1" li>
- Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
ul>
071512 171
Podaljšek natični, velikost 22
- Pogon: 1/2" li>
- Tip pogona: Natični kvadrat li>
- Velikost konice: 3/8" li>
- Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
- Dolžina: 600 mm li>
ul>