Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
Popular products from category Podaljški, adapterji, kardanski zglobi in drugo
Razvrsti
071543 011
Pogon: 1/2"
Dolžina: 38 mm
0614176503
Adapter za natične ključe s kvadratnim nosilcem
- Material: krom-vanadijevo jeklo li>
- Površina: kromiran saten v visokem sijaju li>
- Dolžina: 75 mm li>
ul>
0614176500
Sestavljen iz adapterjev za natične ključe 1/4, 3/8 in 1/2" s kvadratnim nosilcem.
071511 03
Velikost konice: 1/4"
Dolžina: 20 mm
071511 02
10 mm x 1/4 "
- Pogon: 10 mm li>
- Tip pogona: imbus li>
- Velikost konice: 1/4" li>
- Tip nastavka: zunanji kvadrat li>
- Dolžina: 22 mm li>
ul>
Omogoča uporabo natičnih ključev na strojih s standardno vrtalno glavo.
Tip pogona: zunanji šesterokotnik
Tip nastavka: zunanji kvadrat
071313503
Za 1/2 "natični ključ. Uporabite lahko tudi standardne natične ključe.
Velikost konice: 1/2"
Dolžina: 39 mm
071313004
Velikost konice: 3/8"
Dolžina: 30 mm
Površina: kromirana
POWERDRIV, metrični, šesterokotnik
Dolžina: 32 mm
Zunanji premer natičnega ključa 2: 19,5 mm
071513 03
1/2 " kvadratna vtičnica in 10 mm natični imbus
- Pogon: 1/2" li>
- Tip pogona: Notranji kvadrat li>
- Velikost konice: 10 mm li>
- Tip nasveta: Natični imbus li>
- Dolžina: 37 mm li>
ul>