Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Nastavek za vijačenje, kotni, 1/4"-L130MM

    Magnetni kotni nastavek za vijačenje do maks. 11 Nm
    • Nosilec, steblo: 6,0 mm 6KT
    • Tip pogona: zunanji 6KT
    • Nosilec nastavkov: 1/4" 6KT
    • Tip nastavka: Za zunanji 6KT
    • Maks. navor: 11 Nm
    • Dolžina: 130 mm
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071392 07
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Idealno za uporabo na nedostopnih območjih

    Opomba

    Neprimerno za uporabo na strojih.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Idealno za uporabo na nedostopnih območjih

    Opomba

    Neprimerno za uporabo na strojih.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought