Popular products from category Ostalo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071553 778
Za endoskop
Kot: 0 stopinj
0714131300
13 kosov. Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
071558 710
Popolne tudi v zaprtih prostorih zaradi priročne, kompaktne konstrukcije.
Zaslon: 6000 številk li>
Premer ohišja: 30 mm li>
Min./max. trenutno merilno območje: 50 mA / AC-400 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 100 mA / DC-400 A / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,05 V / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,3 V / DC-600 V / DC li>
Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,2 Ohm-600 Ohm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 30 li>
Dolžina x širina x višina: 199 x 75 x 36 mm li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Število polnilnih baterij: 2 li>
ul>
071576 071
S certifikatom o tovarniški kalibraciji
Maks. območje merjenja dolžine: 155 mm li>
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-155 mm li>
Skala merila (colska): 1/128" li>
Skala merila: 0,05 mm li>
Dolžina čeljusti: 40 mm li>
ul>
Kakovosten in priročen žepni meter s plastičnim ohišjem in rumeno pobarvanim trakom.
Material ohišja: Plastika
Razred točnosti: II
071351 67
Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 45 mm
Dolžina: 104 mm
Iz anodiziranega lahkega kovinskega okvirja
Dolžina traku: 50 m
Širina traku: 13 mm
Razred točnosti: II
071554 051
Za ročno polnjenje pnevmatik
Priključni navoj: M18 x 1,5
0714131317
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 1/2"
Dolžina: 36 mm
071553 110
Za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur z vgrajenim laserskim kazalcem
Min./max. območje merjenja temperature: -50 do 650 ° C li>
Min. območje merjenja temperature: -50 ° C li>
Maks. območje merjenja temperature: 650 ° C li>
Merilni stožec termometra: 12: 1 li>
Nazivna napetost: 9 V / DC li>
Min./max. spektralno območje: 8-14 µm li>
Min. spektralno območje: 8 µm li>
Maks. spektralno območje: 14 µm li>
Reakcijski čas: 150 ms li>
Samodejni izklop: 5 s li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 9 V blok; PP3; F22 li>
ul>
Pomično merilo s fiksirnim vijakom.
071553 715
Digitalni amperski merilnik z obsežnimi merilnimi možnostmi, učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), funkcijo samodejnega dosega in osvetlitvijo merilnih točk LED za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
Zaslon: 6000 številk li>
Premer ohišja: 23 mm li>
Min./max. trenutno merilno območje: 10 mA / AC-600 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 10 mA / DC-600 A / DC li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 1 mV / DC-600 V / DC li>
Min./max. območje merjenja električne upornosti: 0,1 Ohm-60 MOhm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 20 li>
Dolžina x širina x višina: 210 x 80 x 35 mm li>
Število polnilnih baterij / baterij: 3 li>
ul>
071553 001
Hitro in zanesljivo testiranje vseh potencialno smrtnih napak na priključkih v vtičnicah Schuko.
Min./max. napetostno območje AC: 85-230 V / AC li>
Min./max. frekvenca: 50/60 Hz li>
Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC li>
Razred zaščite IP: IP 40 li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT II / 300 V li>
EN standard: 61010 li>
ul>
071564 98
8 m, olajša in pospeši delo, ko je treba izmeriti večje zaporedne odseke.
Min. območje merjenja dolžine: 1,53 m
Maks. območje merjenja dolžine: 8 m
071553 260
Za odkrivanje in lokalizacijo puščanja v plinskih ceveh
Zaslon: 5-stopenjski LED li>
Min./max. temperaturni pogoji: 0 do 40 ° C li>
Min. temperaturni pogoji: 0 ° C li>
Maks. temperaturni pogoji: 40 ° C li>
Širina: 45 mm li>
Višina: 25 mm li>
Dolžina: 140 mm li>
Dolžina gosjega vratu: 180 mm li>
ul>
071351 64
Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 45 mm
Dolžina: 104 mm