Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Termometer laserski, brezkontaktni, IR-12:1

    Za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur z vgrajenim laserskim kazalcem
    • Min./max. območje merjenja temperature: -50 do 650 ° C
    • Min. območje merjenja temperature: -50 ° C
    • Maks. območje merjenja temperature: 650 ° C
    • Merilni stožec termometra: 12: 1
    • Nazivna napetost: 9 V / DC
    • Min./max. spektralno območje: 8-14 µm
    • Min. spektralno območje: 8 µm
    • Maks. spektralno območje: 14 µm
    • Reakcijski čas: 150 ms
    • Samodejni izklop: 5 s
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 9 V blok; PP3; F22
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071553 110
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Ergonomski, praktičen in primeren za uporabo kjer koli

    Enostavno merjenje temperatur v samo nekaj sekundah

    Zahvaljujoč dvotočkovnemu laserskemu žarku je mogoče merilno točko še natančneje usmeriti

    Zanesljivo, natančno merjenje

    Izredno tanek merilni stožec 12: 1

    Tanjši je merilni stožec, natančnejši je rezultat merjenja (npr. Pri razdalji 12 cm je merilni premer 1 cm)

    Digitalna nastavitev stopnje emisije

    Spremenljivka med 0,1 in 1,0 (tovarniška nastavitev 0,95)

    Lahko ga preklopite iz Celzija v Fahrenheit

    Odpravlja zapletene pretvorbe

    Z vgrajeno osvetlitvijo zaslona

    Rezultati so prikazani na eno decimalno mesto natančno

    Nastavljiv alarm z izredno visokimi ali nizkimi temperaturami

    Med -50 ° C in + 650 ° C

    Infrardeči laserski termometer je na voljo v praktični torbici, ki jo je mogoče pritrditi na pas.

    Ponovljivost

    • -50 ° C do + 20 ° C / -58 ° F do + 68 ° F: +/- 1,3 ° C (2,3 ° F)
    • +20 do + 650 ° C / + 68 do + 1202 ° F: +/- 0,5%, 0,5 ° C (0,9 ° F)

    Merilne tolerance

    • -50 ° C do + 20 ° C / -58 ° F do + 68 ° F: +/- 2,5 ° C (4,5 ° F)
    • +20 do + 300 ° C / + 68 do + 572 ° F: +/- 1%, 1 ° C (1,8 ° F)
    • + 300 ° C do + 650 ° C / + 572 ° F do + 1202 ° F: ± 1,5%

    Opomba

    Če sprožilec držite neprekinjeno, naprava vedno prikaže dejansko temperaturo vseh merilnih mest. Ko se sprosti, je prikazan zadnji rezultat merjenja.

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Ergonomski, praktičen in primeren za uporabo kjer koli

    Enostavno merjenje temperatur v samo nekaj sekundah

    Zahvaljujoč dvotočkovnemu laserskemu žarku je mogoče merilno točko še natančneje usmeriti

    Zanesljivo, natančno merjenje

    Izredno tanek merilni stožec 12: 1

    Tanjši je merilni stožec, natančnejši je rezultat merjenja (npr. Pri razdalji 12 cm je merilni premer 1 cm)

    Digitalna nastavitev stopnje emisije

    Spremenljivka med 0,1 in 1,0 (tovarniška nastavitev 0,95)

    Lahko ga preklopite iz Celzija v Fahrenheit

    Odpravlja zapletene pretvorbe

    Z vgrajeno osvetlitvijo zaslona

    Rezultati so prikazani na eno decimalno mesto natančno

    Nastavljiv alarm z izredno visokimi ali nizkimi temperaturami

    Med -50 ° C in + 650 ° C

    Infrardeči laserski termometer je na voljo v praktični torbici, ki jo je mogoče pritrditi na pas.

    Ponovljivost

    • -50 ° C do + 20 ° C / -58 ° F do + 68 ° F: +/- 1,3 ° C (2,3 ° F)
    • +20 do + 650 ° C / + 68 do + 1202 ° F: +/- 0,5%, 0,5 ° C (0,9 ° F)

    Merilne tolerance

    • -50 ° C do + 20 ° C / -58 ° F do + 68 ° F: +/- 2,5 ° C (4,5 ° F)
    • +20 do + 300 ° C / + 68 do + 572 ° F: +/- 1%, 1 ° C (1,8 ° F)
    • + 300 ° C do + 650 ° C / + 572 ° F do + 1202 ° F: ± 1,5%

    Opomba

    Če sprožilec držite neprekinjeno, naprava vedno prikaže dejansko temperaturo vseh merilnih mest. Ko se sprosti, je prikazan zadnji rezultat merjenja.

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought