Popravilo navojev (TIME-SERT)
Delovni pripomočki
Merilna orodja
Obdelava poškodovanih vijakov
Popular products from category Ostalo
Loading
Poglej kot
Mreža
Seznam
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Kotnik precizni, DIN875
Prijavite se za ogled cen
Natančnost 1 po DIN 875, iz standardnega jekla
Meter žepni 2K, z magnetom
Prijavite se za ogled cen
Kakovosten žepni trak z dvokomponentnim plastičnim ohišjem, dvostranskim barvanim trakom in magnetnim kavljem.
Širina traku: 25 mm li>
Material ohišja: Plastika li>
Razred točnosti: II li>
Največji podaljšek pred upogibanjem traku (navpično): 3,6 m li> ul>
Varovalka nadomestna, za multimeter-10A
071553 402
Prijavite se za ogled cen
Lističi merilni, D0.45-0.6MM, SET NA KETNICI
071351 66
Prijavite se za ogled cen
Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 45 mm
Dolžina: 104 mm
Ogledalo teleskopsko-L290MM-740MM
071535 70
Prijavite se za ogled cen
Premer ogledala: 30 mm
Min./max. dolžina: 295-735 mm
Prejšnja
1
...
5
6
7
Ostalo