Popular products from category Ostalo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
071553 220
Testirajte vsebnost vode v vseh zavornih tekočinah na osnovi poliglikola (DOT3 / DOT4 in DOT5.1) enostavno, hitro in natančno
Vključeno v dobavo: 2 x mikro 1,5 V AAA
071576202
Radij delovanja: 255 mm
Višina: 340 mm
Precizno merilo, stopinjsko, za merjenje kotov od 0 do 180 stopinj
Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj
071570 300
Iz nerjavečega jekla s kaljenim označevalnim robom in milimetrsko gradacijo
Širina skale: 40 mm
0714938218
Stojalo za shranjevanje do 15 izvijačev. Za kvadratne luknje v perforiranih ploščah, delavniški voziček TOOLsystem in regalni sistem ORSY1.
Širina: 100 mm
Višina: 185 mm
Dolžina: 310 mm
071564 950
Elektronski goniometer za hitro in enostavno merjenje kotov.
Dolžina okončine: 600 mm li>
Min./max območje merjenja kota: 0-355 stopinj li>
Število polnilnih baterij / baterij: 4 li>
Barva: rdeča li>
Teža izdelka (na kos): 1501.500 g li>
ul>
071576111
Vrednost skale: 0,01 mm
Prirast merilnega vretena: 0,5 mm
071554 055
Natančen, odziven digitalni zaslon s testno rutino
Min./max. območje merjenja tlaka: 0-12 barov li>
Tlačni pogoji za natančnost merjenja: <0,08 bara: 0-4 bara, <0,16 bara: 4-10 barov, <0,25 bara:> 10 barov li>
Maks. delovni tlak: 15 barov li>
Min./max. temperaturni pogoji: -10 do 50 ° C li>
Medij, ki ga je mogoče izmeriti: Zrak li>
Dolžina cevi: 800 mm li>
Priključni navoj: 1/4" li>
Teža izdelka (na kos): 556 g li>
Material ohišja: guma li>
Maks. območje merjenja tlaka: 12 barov li>
Razred zaščite IP: IP 54 li>
Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
Material ročaja: PA - poliamid li>
Natančnost merjenja tlaka: 0,05 bara li>
ul>
071553 308
Za multi-tester
Barva: črna
Material: PES - poliester
071570 20
Z zaklepnim vijakom
Natančnost pisanja: 0,1 mm
Maks. območje merjenja dolžine: 200 mm
071564 93
Analogni goniometer za hitro in enostavno merjenje kotov.
Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj
071464 540
Kakovostni meter z gumiranim ohišjem
Material ohišja: Plastika
Razred točnosti: II
Digitalni merilnik globine z digitalnim zaslonom
Vrednost lestvice: 0,01 mm
0714131313
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 3/8"
Dolžina: 36 mm
071553 776
Za endoskop
Kot: 0 stopinj
071564 99
Teleskopsko merilno orodje za popravila karoserije.
071535 80
S prilagodljivo gredjo; ohrani začetno obliko
Dolžina: 500 mm
Maks. razpon oprijema: 22 mm
071351 42
Za merjenje rež, preverjanje zračnosti drsnih vodil, ležajev, batov itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 100 mm
Dolžina: 105 mm