Prijavite se za ogled cen
Dobra berljivost
Belo poslikani trak z milimetrskim korakom in števke z rdečo barvo na sprednji strani
Brez lomljenja in trganja traku
Merilni trak za razred natančnosti EGS II
Vsi običajni svinčniki za označevanje na vseh površinah.
Univerzalni dozirnik obližev.
• Barva: rdeča• Dolžina: 280 mm• Višina: 170 mm• Širina: 170 mm
Obliž brez lepila za vse rane in ureznine, optimalen oprijem tudi na pregibnih delih.
• Dolžina obliža: 450 cm• Rok uporabnosti od proizvodnje / pogojev: 60 mesecev / pri 15 ° C do 25 ° C