Merilo pomično, kalibrirano, (0-155MM)-L40MM
Log in to see prices
S certifikatom o tovarniški kalibraciji
- Maks. območje merjenja dolžine: 155 mm li>
- Min./max. območje merjenja dolžine: 0-155 mm li>
- Skala merila (colska): 1/128" li>
- Skala merila: 0,05 mm li>
- Dolžina čeljusti: 40 mm li>
ul>
intelisale.product.documents