Popular products from category Orodje za obdelavo
Razvrsti
071572 35
Kladivo z mehkim licem za vogale, robove in površine, za katere kladiva z okroglimi udarnimi vložki niso primerna.
- Material ročaja: ojačana guma iz jeklenih cevi li>
- Dolžina glave kladiva x širina glave kladiva: 30 x 40 mm li>
- Dolžina ročaja: 278 mm li>
- Dolžina: 300 mm li>
- Teža kladiva: 655 g li>
ul>
071566 01
• Kovinski nož-univerzalni, tapetniški
• Kovinski nož za trapezna ali kljukasta rezila.
• Rezilo se po vsaki uporabi varno shrani v kovinsko ohišje.
Material: Plastika, zaprta površina
Delo brez napora
Nemški tip v skladu z DIN 1041, dvojno ukrivljen ročaj
071406 460
Material: jeklo
Material ročaja: polivinilklorid
Polovična dolžina, težak, izjemno močan
071441 01
Mehkokomponentni vložki na traku in ročaju zagotavljajo največji oprijem
- Opis tipa: AM 280 li>
- Min./max. premer kabla: 8-28 mm li>
- Dolžina x širina x višina: 170 x 29 x 35 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
071566 02
Praktično pakirano v dozirnem sistemu
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Širina rezila noža: 18,7 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: ogljikovo jeklo li>
ul>
071463 37
Ravni ovalni
- Dolžina: 250 mm li>
- Širina udarne površine: 13 mm li>
- Dolžina udarne površine x širina: 26 x 13 mm li>
- Širina rezalnega roba: 50 mm li>
ul>
071555 160
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
071566 277
Trdna 3-komponentna oblika s kovinsko-plastičnim ročajem in samodejnim zaklepanjem rezila
Širina rezila noža: 18 mm
Dolžina: 170 mm
071566 530
Z rezilom, odpornim proti koroziji, iz vrhunskega nerjavečega jekla in ohišjem
- Dolžina: 220 mm li>
- Dolžina rezila: 100 mm li>
- Debelina rezila: 2 mm li>
- Širina rezila noža: 20 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
- Dizajn: z etuijem li>
ul>