Popular products from category Orodje za obdelavo
Razvrsti
071463 46
8 kosov: premeri 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; in 5,9 mm
071572 28
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071441 031
Nastavitev globine reza ni potrebna. Inovativna tesnilka za hitre in enostavne vzdolžne reze.
- Opis tipa: AM 130 PLUS li>
- Min./max. premer kabla: 8-13 mm li>
- Min./max. prerez žice: 0,2-4,0 mm² li>
- Min./max. American Wire Gauge (AWG): 24-12 li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 37 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, siva, rdeča li>
ul>
Robusten 3-komponentni ročaj kladiva za uporabo v najtežjih pogojih
071566 085
Rezilo iz nerjavečega jekla za trajno čiste reze.
- Dolžina rezila: 110 mm li>
- Širina rezila noža: 18 mm li>
- Debelina rezila: 0,5 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo, 1.4034 li>
- Dolžina rezalnega roba: 100 mm li>
ul>
071403 971
Visokokakovostne škarje s kovanim rezilom omogočajo rezanje vej do premera 35 mm.
071566 060
S samodejnim zaklepanjem rezila za priročno upravljanje z eno roko
071566 08
S trapezoidnim rezilom in plastičnim ročajem
- Širina strgala: 58 mm li>
- Dolžina: 170 mm li>
ul>
0714610641
Volframov karbid z osjo
Material: jeklo
0714733030
Profesionalno kladivo za najbolj zahtevne naloge
Teža kladiva: 600 g
071566 516
Komplet je sestavljen iz trapezoidnega noža, 10 visokokakovostnih nastavkov in najlonske torbice za pas.
071403 50
Za ravne in 45 ° reze
- Dolžina: 220 mm li>
- Maks. kot naklona: 45 stopinj li>
- Dolžina rezalnega roba: 55 mm li>
ul>