Popular products from category Orodje za obdelavo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
0714551667
Kakovosten rezalnik cevi za rezanje plastičnih cevi.
Maks. zmogljivost rezanja plastične cevi: 76 mm
071441 033
Nastavitev globine reza ni potrebna
Opis tipa: UNIVERSAL PLUS li>
Min./max. premer kabla: 4-15 mm li>
Min./max. prerez žice: 1,5-50 mm² li>
Min./max. American Wire Gauge (AWG): 16-1 li>
Dolžina x širina x višina: 130 x 38 x 24 mm li>
Material: Plastika / kovina li>
Barva: črna, rdeča li>
ul>
071403 928
Visokokakovostne škarje z dvokomponentnim ročajem za profesionalnega vrtnarja
Dolžina: 200 mm li>
Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
Kapaciteta rezanja lesa: 20 mm li>
ul>
Lesen ročaj
Material ročaja: Les li>
Material: krom-vanadijevo jeklo li>
Površina: lakirana / gladka li>
ul>
071566 352
Za uporabo v olfa nožu 25 mm.
Dolžina rezila: 140 mm li>
Širina rezila noža: 25 mm li>
Debelina rezila: 0,7 mm li>
Material: jeklo li>
Dolžina rezalnega roba: 110 mm li>
ul>
071574 32
Lica z različnimi stopnjami konveksnosti
Dolžina glave: 155 mm li>
Premer lica (kladivo): 21 mm li>
Premer lica 2 (kladivo): 25 mm li>
Teža kladiva: 460 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 310 mm li>
ul>
Vrhunska geometrija in ugoden vzvod omogočata visoko zmogljivost rezanja do 1,8 mm na pločevini in do 1,2 mm na V2A ter odlične lastnosti gladkega rezanja
Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1,8 mm li>
Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1,2 mm li>
Dolžina: 260 mm li>
ul>
Glede na DIN 7250 s kaljeno kladivasto glavo
071574 30
Z velikim, zelo tankim obrazom
Dolžina glave: 140 mm li>
Premer lica (kladivo): 40 mm li>
Dolžina peena x širina peena: 14 x 3 mm li>
Teža kladiva: 330 g li>
Material: kaljeno jeklo li>
Material ročaja: Hickory li>
Dolžina ročaja: 320 mm li>
ul>
071566 210
Nož s samodejnim zaklepanjem rezila za priročno upravljanje z eno roko.
071555 150
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.