Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kladivo plastično, protiudarno-D30MM

    Kladivo z mehkim licem za vogale, robove in površine, za katere kladiva z okroglimi udarnimi vložki niso primerna.
    • Material ročaja: ojačana guma iz jeklenih cevi
    • Dolžina glave kladiva x širina glave kladiva: 30 x 40 mm
    • Dolžina ročaja: 278 mm
    • Dolžina: 300 mm
    • Teža kladiva: 655 g
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 071572 35
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Oblikovano ohišje iz jeklene pločevine
    • Ergonomski gumijasti ročaj
    • Zamenljivi vložki iz rumenega poliuretana
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Oblikovano ohišje iz jeklene pločevine
    • Ergonomski gumijasti ročaj
    • Zamenljivi vložki iz rumenega poliuretana
    Products specifications
    Linija WUERTH
    intelisale.anywhereslider.loading