Orodje in pripomočki za gradbena dela
Popular products from category Orodje in pripomočki za gradbena dela
Razvrsti
071464 425
Aluminijasta teleskopska palica za izravnavo z milimetrskim odstopanjem
Min./max. dolžina: 131-242 cm
071464621
Dodaten grob del
- Dolžina: 220 mm li>
- Povečava: 24-krat li>
- Min. graduacija (velikost kota): 1 gon li>
- Maks. graduacija (velikost kota): 400 gon li>
- Odprtina leče: 36 mm li>
ul>
0714644505
Profesionalna majhna vodna tehtnica z dvema magnetnima površinama
- Dolžina: 74 mm li>
- Višina: 34 mm li>
- Širina: 41 mm li>
- Število magnetov: 2 li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 1 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 1 mm / m li>
- Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 1 stopinja li>
ul>
Fini kalcijev karbonat v prahu za splošno delo v zaprtih prostorih in na prostem
Teža vsebine: 300 g
Prožna zidarska vrvica iz polipropilena
Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C
Material: PP - polipropilen
Izredno močan, stabilen kovinski pravokoten profil z dvema ročajema
- Višina: 30 mm li>
- Širina: 60 mm li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja za meritve nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj za meritve nad glavo: 0,029 stopinj li>
ul>
071470 09
Igla s karbidno konico s pritrdilno sponko
Dolžina: 150 mm
071370 061
Prilagodljiva pletena vrvica za keramičarje iz polipropilena
- Dolžina: 50 m li>
- Premer: 0,5 mm li>
- Maks. temperaturna odpornost: 80 ° C li>
- Barva: rdeča li>
ul>
Vodoodporna in odporna proti prahu digitalna vodna tehtnica s stabilnim lahkim kovinskim profilom
- Širina: 60 mm li>
- Višina: 30 mm li>
- Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
- Razred zaščite IP: IP 65 li>
- Prikaz izmerjene vrednosti: 0,1 mm li>
- Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,5 mm / m li>
- Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje li>
- Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,029 stopinj li>
ul>