Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica MINI, lahka, z magnetom-W50MM-L25CM

    Robustna libela iz lahkih kovin za delo v metal industriji in gradbeništvu
    • Dolžina: 25 cm
    • Višina: 20 mm
    • Širina: 50 mm
    • Število magnetov: 2
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj nad glavo: 0,043 stopinje
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714644125
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlično branje in preprosto določanje gradientov

    Šestvrstična raven za naklone 1% in 2%

    Neposredno preskušanje gradientov

    360-stopinjski vrtljivi kot s skaliranjem

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Izredno močan oprijem cevi, profilov in jeklenih delov

    Rezkana merilna površina z utorom v obliki črke V in magneti

    Za najtežja dela

    Izredno močan profil iz litega aluminija

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Odlično branje in preprosto določanje gradientov

    Šestvrstična raven za naklone 1% in 2%

    Neposredno preskušanje gradientov

    360-stopinjski vrtljivi kot s skaliranjem

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Izredno močan oprijem cevi, profilov in jeklenih delov

    Rezkana merilna površina z utorom v obliki črke V in magneti

    Za najtežja dela

    Izredno močan profil iz litega aluminija

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought