Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Vodna tehtnica, robustna, z magnetom, W50MM

    Robustna zasnova z močnimi magneti
    • Natančnost merjenja (na dolžino): 0,5 mm / m
    • Natančnost merjenja nad glavo (na dolžino): 0,75 mm / m
    • Stopinje natančnosti merjenja: 0,029 stopinje
    • Natančnost merjenja stopinj za nadzemne meritve: 0,043 stopinje
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odlično branje in dolga življenjska doba

    Akrilni stekleni blok z vgrajenimi bralnimi obroči brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Visoka natančnost

    Trpežen lahki kovinski profil, pravokoten profil z brušeno merilno površino (do 120 cm)

    Zelo gladka, enostavno čiščenje površine

    Elektrostatični prašni premaz

    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *

    Odlično branje in dolga življenjska doba

    Akrilni stekleni blok z vgrajenimi bralnimi obroči brez korozije

    Brez razbarvanja tekočine, največja natančnost pri nihajočih temperaturah

    Flourescentna tekočina, zelo odporna na UV sevanje

    Zelo močni magneti, nedrseči na kovinskih površinah

    Visoka natančnost

    Trpežen lahki kovinski profil, pravokoten profil z brušeno merilno površino (do 120 cm)

    Zelo gladka, enostavno čiščenje površine

    Elektrostatični prašni premaz

    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought