Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Čistilo za popravilo vetrobranskih stekel, 500ml

    Posebno čistilo za predobdelavo pri popravilu oken.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 08900241
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za čiščenje celotne steklene plošče, vključno s keramičnim sitotiskom, PVC ali PUR-RIM prevleko.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za čiščenje celotnega stekla, vključno s keramičnim sitotiskom, PVC ali PUR-RIM prevleko za popravilo stekel.


    Navodila
    Za predhodno obdelavo očistite okno z aktivnim čistilom in abrazivno čistilno gobico 0899700408, da odstranite umazanijo. Nato obrišite steklo do suhega s krpo, ki ne pušča vlaken. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 500ml
    Kemična osnova: Alifatski ogljikovodiki
    Gostota: 0,97 g/cm³
    Barva: Brezbarvno
    pH vrednost: 9
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Za čiščenje celotne steklene plošče, vključno s keramičnim sitotiskom, PVC ali PUR-RIM prevleko.


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi
    intelisale.anywhereslider.loading