Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    OBJEMKA CEVNA-ZEBRA-DIN3017-A4

    Z asimetrično ključavnico v celoti iz nerjavečega jekla
    • Material objemke: nerjaveče jeklo A4
    • Površina objemke: gladka
    • Material vijaka: nerjaveče jeklo A4
    • Material ohišja: nerjaveče jeklo A4
    • Tip vpetja: ravni
    • Širina čez plošče: 7 mm
    • Standardi: DIN 3017
    • Skladno z RoHS: Da
    intelisale.product.documents
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Asimetrično ohišje

    • Enakomerna razporeditev sile
    • Med zategovanjem se glava vpenjala ne nagne

    Vtiskana notranjost traku z zaobljenimi robovi

    Preprečuje poškodbe in poškodbe cevi

    *
    *
    *

    Asimetrično ohišje

    • Enakomerna razporeditev sile
    • Med zategovanjem se glava vpenjala ne nagne

    Vtiskana notranjost traku z zaobljenimi robovi

    Preprečuje poškodbe in poškodbe cevi

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi