Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Milo za roke N-PLUS, 4000ml

    Čistilo za roke brez mikroplastike za srednje do močno umazanijo z naravnimi perlitnimi abrazivi.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893900001
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Koži prijazen
    • Čisti in ščiti
    • Visok delež snovi s profilaktičnim učinkom preprečuje draženje kože
    • pH nevtralen in brez mila
    • Dermatološko testirano


    Preprečuje zamašitev odtokov.


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, se v zvezi z zagotavljanjem te storitve ne prevzema nobena odgovornost, razen če dano svetovanje ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnati namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    Globinsko očisti roke in odstrani umazanijo, kot so olje, maščoba, grafit, kovinski prah in saje.

    Vsebina: 4000 ml
    Vonj: Limona
    Barva: Siva
    Moč (točkovni sistem): 3 od 5 točk
    pH vrednost: 4,8 
    Trajanje uporabe po odprtju: 12 mesecev po odprtju
    Brez silikona: Ja 

    *
    *
    *

    Koži prijazen
    • Čisti in ščiti
    • Visok delež snovi s profilaktičnim učinkom preprečuje draženje kože
    • pH nevtralen in brez mila
    • Dermatološko testirano


    Preprečuje zamašitev odtokov.


    Opozorilo
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in naših izkušnjah; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, se v zvezi z zagotavljanjem te storitve ne prevzema nobena odgovornost, razen če dano svetovanje ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali je svetovalec ravnati namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought