TRAK LEPILNI-TEKSTILNI-50MMX50M
Prijavite se za ogled cen
Univerzalni lepilni trak s plastično prevleko
- Podloga: prevlečeno poliestrsko vlakno li>
- Lepilna osnova: Naravna guma li>
- Debelina: 0,18 mm li>
- Širina: 50 mm li>
- Dolžina: 50 m li>
- Min./max. temperaturna odpornost: -10 do 60 ° C li>
- Min./max. temperatura obdelave: 5 do 25 ° C li>
- Min. lepilna sila pri 25 mm: 13 N li>
- Raztezek pri prelomu: 20% li>
- Odpornost proti ultravijoličnim žarkom: Ne li>
- Odpornost proti vlagi: Da li>
- Odstranljivo brez ostankov: Ne li>
- Rok uporabnosti od proizvodnje: 12 mesecev li>
- Pogoji za vzdrževanje roka uporabnosti iz proizvodnje: suho skladišče, brez prahu, zaščiteno pred sončno svetlobo in drugimi viri toplote, približno 20 ° C, 50% vlažnosti li>
ul>
intelisale.product.documents
-
-
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo