Kakovosten žepni meter z dvokomponentnim plastičnim ohišjem, odpornim proti udarcem, obojestransko pobarvan
Material ohišja: Plastika
Razred točnosti: II
Sodoben, digitalni multimeter z učinkovitim merjenjem vrednosti (TRMS), detektorjem prekinitev kabla in LED žepno svetilko za profesionalno uporabo v trgovini in industriji.
Zaslon: 2000 števk, LCD li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 1 mV / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,1 mV / DC-600 V / DC li>
Min./max. trenutno merilno območje: 0,1 µA / AC-10 A / AC li>
Min./max. trenutno merilno območje 2: 0,1 µA / AC-10 A / DC li>
Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0,1 Ohm-20 MOhm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 20 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Vsestranski multimeter TRMS ponuja najpomembnejše funkcije za vsakodnevno uporabo v kvalificiranih trgovinah, podjetjih in industriji. Za vzdrževanje, namestitev, servis. Robustna zasnova zaradi zaščite pred udarci.
Zaslon: 6000 številk li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,6 V / AC-750 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,6 V / DC-1000 V / DC li>
Min./max. trenutno merilno območje: 10 µA / AC / DC-10 A / AC / DC li>
Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 1 Ohm-60 MOhm li>
Min./max. območje merjenja zmogljivosti: 1 nF-100 mF li>
Min./max. območje merjenja temperature: -55 do 1200 ° C li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V li>
Razred zaščite IP: IP 54 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V LR6 AA li>