Popular products from category Merilna orodja
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Nerjaveče čeljusti po DIN 862 v kovčku iz umetnega usnja
Vrednost lestvice: 0,05 mm
Digitalni merilnik globine z digitalnim zaslonom
Vrednost lestvice: 0,01 mm
071576 140
Digitalni, majhen merilnik globine z digitalnim zaslonom
Vrednost lestvice: 0,01 mm
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-25 mm
Dolžina okončine: 53 mm
Pomično merilo s fiksirnim vijakom.
Priročno merilo z merilnikom globine
Absolutna natančnost merjenja dolžine: 0,01 mm li>
ul>
071576 071
S certifikatom o tovarniški kalibraciji
Maks. območje merjenja dolžine: 155 mm li>
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-155 mm li>
Skala merila (colska): 1/128" li>
Skala merila: 0,05 mm li>
Dolžina čeljusti: 40 mm li>
ul>
Skala merila: 1/128"
Dolžina čeljusti pri 0-250: 80 mm
Dolžina čeljusti pri 0-500: 150 mm
071570 20
Z zaklepnim vijakom
Natančnost pisanja: 0,1 mm
Maks. območje merjenja dolžine: 200 mm
Z zaklepnim vijakom
Maks. območje merjenja dolžine: 150 mm li>
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-150 mm li>
Skala merila (colska): 1/128" li>
Skala merila: 0,05 mm li>
Dolžina čeljusti: 40 mm li>
ul>
071576 16
Za merjenje debeline vgrajenih zavornih diskov.
Skala merila: 1/10 mm
Min./max. območje merjenja dolžine: 0-50 mm
Dolžina čeljusti: 75 mm
Precizno merilo, stopinjsko, za merjenje kotov od 0 do 180 stopinj
Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj
Precizno merilo, stopinjsko, za merjenje kotov od 0 do 180 stopinj
Min./max območje merjenja kota: 0-180 stopinj
Analogno merilno orodje za profesionalce. Za navpične in vodoravne meritve.
071564 94
Teleskopsko merilno orodje za popravila karoserije.
071564 99
Teleskopsko merilno orodje za popravila karoserije.
071564 98
8 m, olajša in pospeši delo, ko je treba izmeriti večje zaporedne odseke.
Min. območje merjenja dolžine: 1,53 m
Maks. območje merjenja dolžine: 8 m