Multimeter digitalni, PROFESSIONAL
Prijavite se za ogled cen
Vsestranski multimeter TRMS ponuja najpomembnejše funkcije za vsakodnevno uporabo v kvalificiranih trgovinah, podjetjih in industriji. Za vzdrževanje, namestitev, servis. Robustna zasnova zaradi zaščite pred udarci.
- Zaslon: 6000 številk li>
- Min./max. območje merjenja napetosti: 0,6 V / AC-750 V / AC li>
- Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,6 V / DC-1000 V / DC li>
- Min./max. trenutno merilno območje: 10 µA / AC / DC-10 A / AC / DC li>
- Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 1 Ohm-60 MOhm li>
- Min./max. območje merjenja zmogljivosti: 1 nF-100 mF li>
- Min./max. območje merjenja temperature: -55 do 1200 ° C li>
- Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 600 V li>
- Razred zaščite IP: IP 54 li>
- Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V LR6 AA li>
- Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo