Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Merilna orodja

    Popular products from category Merilna orodja

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Sonda za endoskop, D5,5MM-L1M

    071553 776
    Za endoskop
    Kot: 0 stopinj

    Termometer laserski, brezkontaktni, IR-12:1

    071553 110
    Za brezkontaktno merjenje površinskih temperatur z vgrajenim laserskim kazalcem
    • Min./max. območje merjenja temperature: -50 do 650 ° C
    • Min. območje merjenja temperature: -50 ° C
    • Maks. območje merjenja temperature: 650 ° C
    • Merilni stožec termometra: 12: 1
    • Nazivna napetost: 9 V / DC
    • Min./max. spektralno območje: 8-14 µm
    • Min. spektralno območje: 8 µm
    • Maks. spektralno območje: 14 µm
    • Reakcijski čas: 150 ms
    • Samodejni izklop: 5 s
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 9 V blok; PP3; F22

    Tester magnetov

    071553 150
    Število polnilnih baterij: 2

    Tester napetosti večnamensk, z lučko-(6-24V)

    071553 08
    Preskus kontinuitete in merjenje polarnosti
    Min./max. napetostno območje DC: 6-24 V / DC
    Dolžina kabla: 5 m

    Tester napetosti, 2-polni, MULTI-TESTER PRO II-LCD-1000V

    071553 175
    Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
    • Zaslon: LCD
    • Min./max. napetostno območje AC: 3-1000 V / AC
    • Min./max. napetostno območje DC: 4-1400 V / DC
    • Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz
    • Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-10 kOhm
    • Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Preskušanje diode: Da
    • Preskus polarnosti: Da (- na LCD-prikazovalniku)
    • PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče
    • Prikaz min./maks. prikaz električnega upora: 10-199,9 kOhm
    • Min./max. prikaz frekvence: 16,6-500 Hz
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V
    • EN standard: 61243-3
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij: 2
    • Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm
    • Teža: 290 g
    • Dolžina: 300 mm

    Tester napetosti, 2-polni, MULTI-TESTER PRO II-LED-1000V

    071553 165
    Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
    • Zaslon: optični, LED
    • Min./max. napetostno območje AC: 6-1000 V / AC
    • Min./max. napetostno območje DC: 6-1400 V / DC
    • Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz
    • Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-200 kOhm
    • Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Preskušanje diode: Da
    • Preskus polarnosti: Da (+/- LED)
    • PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče
    • Razred zaščite IP: IP 65
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V
    • EN standard: 61243-3
    • Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA
    • Število polnilnih baterij / baterij: 2
    • Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm
    • Teža: 290 g
    • Dolžina: 300 mm

    Tester napetosti, ELMO CAR TEST-(6-48V)

    071553 07
    S preizkusom napetosti in določanjem polarnosti (+/–)
    • Zaslon: LED
    • Min./max. napetostno območje DC: 6-48 V / DC
    • Razred zaščite IP: IP 20
    • Dolžina: 150 mm

    Tester napetosti, FI/RCD-230V/50HZ

    071553 001
    Hitro in zanesljivo testiranje vseh potencialno smrtnih napak na priključkih v vtičnicah Schuko.
    • Min./max. napetostno območje AC: 85-230 V / AC
    • Min./max. frekvenca: 50/60 Hz
    • Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC
    • Razred zaščite IP: IP 40
    • Kategorija prenapetostne zaščite: CAT II / 300 V
    • EN standard: 61010

    Torbica za merilnik, ELMO-za 071553300/305

    071553 308
    Za multi-tester
    Barva: črna
    Material: PES - poliester

    Video endoskop, PRO-D5,5MM

    071553 761
    10 kosov. Za popoln pregled in dokumentacijo na nedostopnih mestih za avtomobilski, vodovodni, gradbeni, industrijski, letalski, policijski in carinski sektor s pomočjo video snemanja in/ali slikanja. S 5,5 mm x 1 m poltogo sondo.
    • Širina: 72 mm
    • Višina: 200 mm
    • Vrsta polnilne baterije / baterije: Litij
    • Število polnilnih baterij / baterij: 1
    • Razred zaščite IP: IP 67
    • Min. temperaturni pogoji: 0 ° C
    • Maks. temperaturni pogoji: 55 ° C
    • Vključeno v dobavo: ročna enota, AV kabel, omrežni adapter, kabel USB, 2 GB pomnilniška kartica, komplet za čiščenje, plastično ohišje
    • Teža izdelka (na kos): 2242 g

    METER TRAČNI-ŽEPNI-(3-STOP)

    Ta impresivni trak ima v svojem kompaktnem ohišju številne praktične funkcije.
    Material ohišja: Plastika
    Razred točnosti: II

    Tračni meter 5m/19mm

    0714699912

    Profesionalni merilni trak v kovinskem ohišju, namenjen praktičnim meritvam v različnih pogojih.

    Merilna orodja