Popular products from category Tehnična kemija
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
0893150030
Poliranje z visokim sijajem za trajno odstranjevanje motnosti in hologramov na temnem laku vozila.
0891503021
Idealno za nanašanje čistilne pene za čiščenje vozil in gospodarskih vozil
0893050008
Visoko zmogljivo rezalno olje za najtežje strojne obdelave in višje rezalne hitrosti.
0893518050
Viskozno lepilo in tesnilo za tesnjenje prirobnic in površin z velikimi režami.
0899700001
Za čiščenje tudi najmanjšega prahu pred barvanjem.
0892010
Tesnilna masa za zvesto reprodukcijo strukture tovarniške ščetke.
5861501300
Tesnilo za hladilnike vseh motorjev s hladilnimi sistemi brez filtrirnih sistemov.
0891486
Za 2K plastično lepilo
Material: PP - polipropilen li>
Barva: rdeča li>
Dolžina: 74 mm li>
Teža izdelka (na kos): 2,256 g li>
ul>
0893449
Sistem za hitro popravilo, idealen za mehanike in delavnice na področju obdelave kovin.
• Končno utrjevanje: 4 - 24 h
5867000123
Za kontrolo vseh vrst brušenja
08932141
Edinstvena kombinacija temeljnega premaza, pospeševalca oprijema, zaščite pred korozijo in varilne podlage v enem izdelku
Biološki sprej proti zvarom za aluminij, konstrukcijsko jeklo, neželezne kovine, nerjavno jeklo in šobe za varilne gorilnike.
0893984800
Za čiščenje nerjavečega jekla s čistilno napravo WELNOX® ICSS 300-P.
0891893486
Plastična pištola za 38 ml in 50 ml dvojne kartuše z razmerjem mešanja 1: 1 in 10: 1.
08925211
Kakovostna, preizkušena tesnilna masa brez vonja, primerna za široko paleto notranjih in zunanjih nanosov
0893250080
Za naknadno vgradnjo ponudbe za pripravo žarometov.
0892082
• Dolgotrajna začita zaprtih delov karoserije pred korozijo.
• Izredno dobra penetracija in zapolnjevanje votlih delov.
• Izpodriva vodo in preprečuje nastajanje korozije.
• Temperaturno odporna do +180°C
• Neutralnega vonja
• Kompatibilen s klasičnimi laki, gumo in plastičnimi deli
• Dobavljivo kot sprej ali literska embalaža, ki je primerna za nanašanje s pištolo za vosek.