Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Kovina tekoča, FE1, 500g

    Sistem za hitro popravilo, idealen za mehanike in delavnice na področju obdelave kovin.
    • Končno utrjevanje: 4 - 24 h
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893449
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    • Visokokakovosten 2-komponentni sistem reaktivne smole, ki ima zaradi posebne formulacije kovinski značaj
    • Zaradi idealnega mešalnega razmerja komponent (A:B = 1:1, iztiskanje dveh niti enake dolžine iz cevi) je reparaturno maso praktično nemogoče napačno zmešati.
    • Posebej zasnovan za manjša popravila pod časovnim pritiskom
    • Lahko je odporen na lopatico, tako da se lahko obdeluje tudi navpično
    • Po utrjevanju je tekočo kovino Fe1 mogoče zlahka obdelati kot kovino s struženjem, rezkanjem, vrtanjem, piljenjem ali rezanjem navojev


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Liquid metal Fe 1 so 2-komponentni materiali brez topil, ki se lahko uporabljajo za popravilo kovinskih in keramičnih materialov.
    Posebej primeren za polnjenje kalupov, tesnjenje in zapolnjevanje puščanj.


    Navodila
    Podlage morajo biti čiste, suhe in brez maščob. Za predhodno obdelavo glejte tehnični list.
    Komponenti A in B homogeno zmešajte v razmerju 1:1. Mešanico takoj nanesite z lopatico (kratka uporabnost).
    Upoštevajte priložena navodila za obdelavo.

    Vsebina: 500g
    Gostota: 2,8 kg/cm³
    Barva: Siva

    *
    *
    *

    • Visokokakovosten 2-komponentni sistem reaktivne smole, ki ima zaradi posebne formulacije kovinski značaj
    • Zaradi idealnega mešalnega razmerja komponent (A:B = 1:1, iztiskanje dveh niti enake dolžine iz cevi) je reparaturno maso praktično nemogoče napačno zmešati.
    • Posebej zasnovan za manjša popravila pod časovnim pritiskom
    • Lahko je odporen na lopatico, tako da se lahko obdeluje tudi navpično
    • Po utrjevanju je tekočo kovino Fe1 mogoče zlahka obdelati kot kovino s struženjem, rezkanjem, vrtanjem, piljenjem ali rezanjem navojev


    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought