Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Pasta polirna, za polikarbonatna stekla, P80 PC, 250g

    Za naknadno vgradnjo ponudbe za pripravo žarometov.
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0893250080
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Za dopolnitev asortimana za obnovo žarometov art. št. 5964 089 316

    Področje uporabe
    Avtomobilski žarometi iz polikarbonatnega stekla


    Navodila
    Polikarbonatno poliranje P80 glede na vremenske vplive ali predhodno brušenje (min. P 3000) z jagnječo kožo. Rotacijski polirni stroj pri cca 1200 obratih na minuto. Paziti je treba, da se izognete prekomerni vročini. Nato z loščilom za polikarbonat P90 zloščite do visokega sijaja.

    Vsebina: 250g
    Kemična osnova: Izoalkan
    Gostota: 0.99 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Za dopolnitev asortimana za obnovo žarometov art. št. 5964 089 316