Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tekočina za tesnjenje hladilnih sistemov, 300ml

    Tesnilo za hladilnike vseh motorjev s hladilnimi sistemi brez filtrirnih sistemov.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 5861501300
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Trajno zapre razpoke in mesta, ki puščajo
    • Varuje delovanje hladilnega sistema pred izgubo vode.

    Preprečuje izgubo hladilne tekočine
    • Ščiti motor pred poškodbami.

    Ne vpliva na materiale, uporabljene pri konstrukciji radiatorja
    • Ne napada gumijastih ali plastičnih delov.

    300 ml zadostuje za 10 litrov hladilne tekočine.

    Opozorilo
    Tesnilne mase za radiator se ne sme uporabljati, če je hladilni sistem opremljen s filtrom za umazanijo.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Območje uporabe
    Zapre razpoke v hladilniku, bloku motorja ali glavi cilindra. Priključke cevi, ki puščajo, je mogoče tudi zatesniti. Trajno tesnilo razpok in puščanj ščiti hladilni krog in zgorevalno komoro pred puščanjem. Tesnilna masa za radiator preprečuje izgubo hladilne vode.

    Navodila
    Pred uporabo lahko dobro pretresite. Vsebino pločevinke dodajte v topel hladilni sistem. Odprite ventile hladilnika in pustite motor delovati vsaj 10 minut. Ponovno preverite nivo hladilne vode in tesnost.
    Pri tovornjakih uporabite mešalno razmerje največ 1:100.

    Vsebina: 300ml
    Barva: Zeleno modra
    Kemična osnova: Etilen glikol
    Gostota: 1.01 g/cm³
    pH vrednost: 9.76
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev

    *
    *
    *

    Trajno zapre razpoke in mesta, ki puščajo
    • Varuje delovanje hladilnega sistema pred izgubo vode.

    Preprečuje izgubo hladilne tekočine
    • Ščiti motor pred poškodbami.

    Ne vpliva na materiale, uporabljene pri konstrukciji radiatorja
    • Ne napada gumijastih ali plastičnih delov.

    300 ml zadostuje za 10 litrov hladilne tekočine.

    Opozorilo
    Tesnilne mase za radiator se ne sme uporabljati, če je hladilni sistem opremljen s filtrom za umazanijo.
    Navodila za uporabo so priporočila, ki temeljijo na opravljenih testih in na podlagi naših izkušenj; pred vsako uporabo opravite lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nikakršne odgovornosti za določen rezultat aplikacije. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje kot svetovalna storitev, ta storitev ne prevzema nobene odgovornosti, razen če dani nasveti ali informacije spadajo v obseg naše določene, pogodbeno dogovorjene storitve ali če je svetovalec ravnal namerno. Zagotavljamo dosledno kakovost naših izdelkov. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja izdelkov.

    Customers who bought this item also bought