Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Mast bakrena, CU800, 300ml

    Na visoke temperature in pritisk odporen, lepilni mazalni, ločilni in protikorozijski bakreni sprej.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893800
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Zelo visoka vzdržljivost
    • Delovno temperaturno območje od –40°C do +1.200°C s suhim mazanjem
    • Odporen na vodo, razredčene alkalije in razredčene kisline


    Visok in trajen mazalni učinek
    • Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vžigom in zagozditvami, strjenjem, obrabo, korozijo in strganjem


    Opozorilo
    Ne nanašajte na stran zavornega diska in zavorne ploščice. Brez silikona in AOX
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Mazivo, odporno na visoke temperature, je primerno za mazanje hrbtišč zavornih ploščic (preprečuje škripanje), vijačnih povezav (vijaki izpušnega kolektorja, navoji svečk,...), ležajev, vrtišč, zglobov, drsnih površin itd. trdna tesnila pred lepljenjem in se uporablja tudi kot zaščita pred stiki na šobah. Uporabljajo se pištole za varjenje z inertnim plinom, baterije in poli baterij.


    Navodila
    Pred uporabo dobro pretresite. Očistite dele, ki jih želite obdelati, s čistilom za zavore št. 08901087 čist. Deli morajo biti čisti, suhi pred prahom in brez maščobe. CU 800 razpršite tanko in enakomerno z razdalje 20 – 30 cm.

    Vsebina: 300ml
    Barva: Baker
    Kemična osnova: Polsintetična mast, ki vsebuje mehko kovino
    Gostota: 1.1 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Zelo visoka vzdržljivost
    • Delovno temperaturno območje od –40°C do +1.200°C s suhim mazanjem
    • Odporen na vodo, razredčene alkalije in razredčene kisline


    Visok in trajen mazalni učinek
    • Zagotavlja dolgotrajno zaščito pred vžigom in zagozditvami, strjenjem, obrabo, korozijo in strganjem


    Opozorilo
    Ne nanašajte na stran zavornega diska in zavorne ploščice. Brez silikona in AOX
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought