Popular products from category Ostalo
Razvrsti
Običajno
Ime: A do Z
Ime: Z do A
Nerjaveče čeljusti po DIN 862 v kovčku iz umetnega usnja
Vrednost lestvice: 0,05 mm
0714131312
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 3/8"
Dolžina: 36 mm
071553 165
Kategorija prenapetosti CAT IV (1000 V) - primeren za uporabo v elektroinštalacijah in servisnih delih ter za preizkušanje hibridnih in električnih vozil ter fotovoltaičnih sistemov
Zaslon: optični, LED li>
Min./max. napetostno območje AC: 6-1000 V / AC li>
Min./max. napetostno območje DC: 6-1400 V / DC li>
Min./max. frekvenca: 0/1000 Hz li>
Preskus neprekinjenosti, min./maks. električni upor: 0-200 kOhm li>
Min. napetost za fazno testiranje: 100 V / AC li>
Preklopna obremenitev: 30 mA pri 230V / AC li>
Preskušanje diode: Da li>
Preskus polarnosti: Da (+/- LED) li>
PELV zaslon: vizualno, vibrirajoče li>
Razred zaščite IP: IP 65 li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT IV / 1000 V li>
EN standard: 61243-3 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
Dolžina x širina x globina: 300 x 75 x 20 mm li>
Teža: 290 g li>
Dolžina: 300 mm li>
ul>
Analogno merilno orodje za profesionalce. Za navpične in vodoravne meritve.
0714937127
Idealno za shranjevanje kovinskih delov
Premer: 150 mm
Min./max. višina: 55-110 mm
Material: Plastika
0714937130
Imejte najpomembnejša orodja za servis pnevmatik vedno pri roki
Širina: 102 mm
Višina: 395 mm
Debelina materiala: 1,6 mm
071570 200
Iz nerjavečega jekla s kaljenim označevalnim robom in milimetrsko gradacijo
Širina skale: 40 mm
0715761200
Vrednost lestvice: 0,001 mm
Prirast merilnega vretena: 0,5 mm
V palatalnem ohišju, odpornem na obrabo
Material: steklena vlakna li>
Širina traku: 13 mm li>
Dolžina traku: 30 m li>
Razred točnosti: III li>
Teža izdelka (na kos): 585 g li>
ul>
0714131310
Rešitev za poškodovane vijake ali odlomljene vijake.
Vpetje: 3/8"
Dolžina: 36 mm
071553 08
Preskus kontinuitete in merjenje polarnosti
Min./max. napetostno območje DC: 6-24 V / DC
Dolžina kabla: 5 m
0714131200
7 kosov. Rešitev za poškodovane 6KT vijake in TX vijake. Najpogostejše velikosti v kompaktnem kompletu. Uporabno tudi za številna podobna vpetja.
Prilagodljiva gred za vsestransko uporabo
071553 370
Majhen merilnik za merjenje enosmernega in izmeničnega toka, preskus odpornosti, preizkus neprekinjenosti, preskušanje diode in brezkontaktno napetost
Zaslon: LCD, 2000 števk li>
Min./max. območje merjenja napetosti: 0,5 V / AC-600 V / AC li>
Min./max. območje merjenja napetosti 2: 0,5 V / DC-600 V / DC li>
Min./max. območje merjenja električne odpornosti: 0 Ohm-20 MOhm li>
Kategorija prenapetostne zaščite: CAT III / 1000 V li>
Razred zaščite IP: IP 54 li>
Polnilna baterija / oznaka baterije: 1,5 V Micro AAA li>
Število polnilnih baterij / baterij: 2 li>
ul>
Za preskušanje in nastavitev ventilov motorja ter za merjenje rež v vodilih, ležajih, batih itd.
Širina lista: 12,7 mm
Dolžina lista: 45 mm
Dolžina: 104 mm
Rešitev za zarjavele in poškodovane kolesne matice.
Pogon: 1/2"
Dolžina: 67 mm