Popular products from category Orodje za obdelavo
Sort by
071463 320
5 kosov, dvokomponentni plastični ročaj
071566 09
Z dvema rezalnima robovoma
071566 05
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo.
071461 711
Dolžina stebla pilice: 350 mm
Razdalja luknje: 325 mm
Širina: 35 mm
071403 15
Indukcijsko kaljeni rezalni robovi zagotavljajo dolgo življenjsko dobo in optimalne rezultate rezanja
- Oblika: desni rez li>
- Dolžina: 250 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 60 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja pločevine: 1 mm li>
- Maks. zmogljivost rezanja nerjavečega jekla: 1 mm li>
ul>
Odstranjevanje uteži in ostankov brez napora.
Dolžina: 280 mm
071566542
Za izolacijske materiale in podobno
- Dolžina rezila: 180 mm li>
- Debelina rezila: 0,65 mm li>
- Material: jeklo li>
ul>
071463 40
4 kosi. Vključuje po en sekač za električarje, sekač za karoserijo, sekač za kamen in sekač.
071572 10
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les
0714854
Robusten profesionalni spenjač z ergonomskim ročajem za sponke, dolge do 14 mm
- Kapaciteta magazina: 168 kosov li>
- Primerno za min./max. dolžina sponk: 10-14 mm li>
ul>
071566 017
S popolnoma samodejnim umikom rezila rezanju.
- Dolžina: 160 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 61 mm li>
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Material ročaja: aluminij li>
ul>