Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Spenjač ročni, HT53-(4-10MM)

    Visoka udarna trdnost za tanjše materiale
    • Dolžina sponke: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm
    • Primerno za min./max. dolžina sponk: 4-10 mm
    • Kapaciteta magazina: 156 kosov
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0714853
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping
    • Priročno rokovanje
    • Brez odboja
    • Velik magazin za cca. 156 sponk
    • Enostavno nalaganje
    • Visoka delovna varnost
    Products specifications
    products.specs.attributename products.specs.attributevalue
    Linija WUERTH
    *
    *
    *
    • Priročno rokovanje
    • Brez odboja
    • Velik magazin za cca. 156 sponk
    • Enostavno nalaganje
    • Visoka delovna varnost
    Products specifications
    Linija WUERTH
    Customers who bought this item also bought