Popular products from category Orodje za obdelavo
Sort by
Dvokomponentni plastični ročaj
Premer udarne površine: 10 mm
Dolžina zaščite pred udarci: 30 mm
Dvojno ukrivljen ročaj Hickory
071403 926
Kakovostne škarje za profesionalne vrtnarje
- Dolžina: 215 mm li>
- Dolžina rezalnega roba: 84 mm li>
- Kapaciteta rezanja lesa: 25 mm li>
ul>
071441 034
Nastavitev globine reza ni potrebna
- Opis tipa: ENERGETSKA VARNOST li>
- Min./max. premer kabla: 7,5-9,5 mm li>
- Min./max. prerez žice: 2,5-6,0 mm² li>
- Min./max. American wire gauge (AWG): 13-10 li>
- Dolžina x širina x višina: 124 x 35 x 25 mm li>
- Material: Plastika / kovina li>
- Barva: črna, rdeča li>
ul>
071566 021
Bi-metal je skoraj nezlomljiv
- Dolžina rezila: 61 mm li>
- Širina rezila noža: 18,7 mm li>
- Debelina rezila: 0,6 mm li>
- Material: Bimetal li>
ul>
Nežno odstrani nalepke, uteži in umazanijo.
- Širina rezila noža: 22 mm li>
- Material: polioksimetilen li>
- Material ročaja: 1-komponentna plastika li>
ul>
071461 79
Za odstranjevanje zavornega prahu, rje in umazanije z gredi zavorne čeljusti
- Dolžina: 260 mm li>
- Dolžina stebla pilice: 150 mm li>
- Širina x debelina: 10 x 5 mm li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
071463 34
Dleto za rezanje z dvema ovalnima reziloma, ravno ovalno
- Dolžina: 250 mm li>
- Širina rezalnega roba: 32 mm li>
- Dolžina udarne površine x širina: 23 x 13 mm li>
ul>
071573407
DIN 5128
- Premer: 65 mm li>
- Dolžina glave: 115 mm li>
- Dolžina ročaja: 340 mm li>
ul>
Izredno vodljive, zmogljive in kompaktne.
Univerzalno strgalo z udarno kapo in steblom iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 235 mm li>
- Dolžina stebla: 100 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo AISI 420 li>
- Material ročaja: dvokomponentna plastika li>
ul>
071441 010
Prevlečen s titanovim nitridom za večjo hitrost rezanja, daljšo življenjsko dobo
071463 450
Za hitro in priročno točkanje.