Popular products from category Orodje za obdelavo
Sort by
071473302
Z magnetnim držalom za žeblje.
071566 542
Z visokokakovostnim 440 A rezilom in ohišjem iz nerjavečega jekla
- Dolžina: 225 mm li>
- Dolžina rezila: 100 mm li>
- Debelina rezila: 2 mm li>
- Širina rezila noža: 20 mm li>
- Material: nerjaveče jeklo AISI 440 li>
- Material ročaja: enokomponentna plastika li>
- Dizajn: z etuijem li>
ul>
0714551450
Primerno za premer cevi: DN8 do DN25
071461 73
Širina: 35 mm
Dolžina: 350 mm
Višina: 110 mm
Višina 2: 60 mm
071441 09
Za odstranjevanje vseh izolacijskih slojev zunanjih kablov ∅ ≥ 25 mm.
Dolžina: 154 mm
071566 07
Robustno rezilo z dolgo življenjsko dobo
Material: jeklo
071574 12
S plastičnim ročajem in karirasto udarno površino
- Širina lica (kladivo): 35 mm li>
- Dolžina: 330 mm li>
- Dolžina lica (kladivo): 120 mm li>
- Material ročaja: Plastika li>
ul>
Nemški tip v skladu z DIN 1041 z dvojno ukrivljenim ročajem Hickory
Nemški tip v skladu z DIN 1042
Material: jeklo
Material ročaja: Les
071555 170
Za rezanje plastičnih cevi in plastičnih kompozitnih cevi.
071364 101
Dolžina: 260 mm
Širina: 40 mm
071566 045
Nož s brezstopenjskim zaklepanjem rezila prek vpenjalnega kolesa.
071572 29
Jekleno ohišje
Material: jeklo
Material ročaja: Les