Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Orodje za obdelavo

    Popular products from category Orodje za obdelavo

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Škarje za armaturo-L950MM

    071406 950
    Za rezanje varjene žične mreže.
    • Dolžina: 950 mm
    • Material: jeklo
    • Material ročaja: polivinilklorid

    Nož zložljivi Rescue (l110MM)

    071566 558

    Zložljiv nož G10 omejene izdaje .

    Strgalo votlo 3KT

    071574 53

    Votlo strgalo z lesenim ročajem.

    Rezilo nadomestno, za 0714610

    0714610002
    Za rezalnik ploščic

    Pile, SET-6delni

    071461 74
    DIN 7283
    • Dolžina stebla pilice: 100 mm
    • Rez pile: 2

    Kladivo kleparsko, majhno, 3V1

    071574 23
    Kratka različica z okroglim, mrežastim licem
    • Dolžina glave: 105 mm
    • Premer lica (kladivo): 32 mm
    • Dolžina peena x širina peena: 25 x 25 mm
    • Teža kladiva: 300 g
    • Material: kaljeno jeklo
    • Material ročaja: Hickory
    • Dolžina ročaja: 320 mm

    Škarje za pločevino, kombinirane, desna/leva-L190MM

    071403 14
    Priročne škarje za rezanje mehkih materialov, filma, papirja, kartona in plastike
    Oblika: desni in levi rez
    Dolžina: 190 mm

    Rezilo nadomestno-za 071555 160

    071555 161
    Nadomestno rezilo škarje za rezanje plastičnih cevi

    Žaga ročna, mini-L147MM

    071464 03
    Lahko se uporablja z žaginim listom za kovino in les
    Dolžina: 147 mm

    Izbijač za razcepke, DIN6450, pilotni, 10MM-L180MM

    071463 45
    • Dolžina: 180 mm
    • Dolžina stebla: 95 mm
    • Širina konice: 6 mm
    • Premer udarne površine: 10 mm
    • Dolžina trna: 5 mm
    • Premer trna: 3 mm

    Kladivo neodbojno, najlonska glava-D60MM

    071572 58
    • • Najlon udarna podlaga
    • • Polnilo: kovinske kroglice
    • • Pri udarjanju delujejo kovinske kroglice kot dodatna sila.
    • • Možnost menjave udarne glave.

    Spenjač ročni, HT34-(6-14MM)

    0714834
    Visoko zmogljiv ročni spenjač za sponke, dolge do 14 mm
    • Dolžina sponke: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm
    • Primerno za min./max. dolžina sponk: 6-14 mm
    • Kapaciteta magazina: 84 kosov

    Nož univerzalni, tapetniški, 2K ročaj-L170MM

    071566 015
    S tremi položaji za zaustavitev in popolnoma zložljivim bi-metal rezilom.
    Dolžina: 170 mm

    Rezalnik za ploščice, PRO-L640MM

    0714610640
    Robustni rezalnik ploščic z izjemno kakovostjo rezanja za profesionalce
    Dolžina x širina: 8651 x 300 mm
    Dolžina reza: 640 mm

    Orodje za obdelavo