KLEŠČE ROČNE-ZA KOVIČENJE-ZEBRA-(D2,4-4,0)
Prijavite se za ogled cen
Za obdelavo 2,4 mm, 3 mm in 4 mm slepe zakovice iz aluminija, bakra, jekla in nerjavečega jekla in ∅ 5 mm slepe zakovice iz aluminija.
- Min./max. premer zakovice: 2,4-4 mm li>
- Material ročaja: Plastika li>
- Material: jeklo li>
- Teža izdelka (na kos): 703 g li>
ul>
intelisale.product.documents
Ni izbrana variacija izdelka
products.pickngo