Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sveder za točkovne zvare HSCO DIN1897

    12,9
    0

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Izjemno vzdržljiv sveder za točkovne zvare z večslojno prevleko iz magme za rahljanje točkovnih zvarov z ročnimi svedri na karoserijskih ploščah višje trdnosti z trdnostjo do 1200 N/mm² na vseh vrstah vozil.

    intelisale.product.documents
    Art.-No.: AW202406041
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Poseben večslojni premaz Magma
    • Do 9-krat daljša življenjska doba v primerjavi s svedri za točkovno varjenje brez premaza
    • Do 2-krat daljša življenjska doba kot običajni premazi (odporni na vročino do 800°), npr. TiN
    • Do 50 % večja hitrost rezanja v primerjavi s svedri za točkovno varjenje brez premaza

    Ekstra stabilna geometrija konice za težke pogoje vrtanja z vsemi običajnimi ročnimi svedri
    • Optimizirana geometrija konice za daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi svedri za točkovno varjenje

    Zelo dobro centriranje svedra na mestu varjenja in natančne luknje
    • 115° središčna točka

    Luknje brez robov
    • Kot konice 180° na vogalih svedra

    *
    *
    *

    Poseben večslojni premaz Magma
    • Do 9-krat daljša življenjska doba v primerjavi s svedri za točkovno varjenje brez premaza
    • Do 2-krat daljša življenjska doba kot običajni premazi (odporni na vročino do 800°), npr. TiN
    • Do 50 % večja hitrost rezanja v primerjavi s svedri za točkovno varjenje brez premaza

    Ekstra stabilna geometrija konice za težke pogoje vrtanja z vsemi običajnimi ročnimi svedri
    • Optimizirana geometrija konice za daljšo življenjsko dobo v primerjavi z običajnimi svedri za točkovno varjenje

    Zelo dobro centriranje svedra na mestu varjenja in natančne luknje
    • 115° središčna točka

    Luknje brez robov
    • Kot konice 180° na vogalih svedra

    intelisale.anywhereslider.loading