Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Klešče specialne

    Popular products from category Klešče specialne

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za neizolirane ravne-L215MM

    Vrhunske klešče za stiskanje kabelskih končnikov, izdelane v Nemčiji

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za snemljive glave, dolge-L210MM

    0714107501
    Kompakten dizajn
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: Plastika

    Klešče za stiskanje kabelskih končnikov, za snemljive glave-L150MM

    0714107500
    Kompakten dizajn
    • Material: orodno jeklo
    • Površina: brunirana
    • Material ročaja: Plastika

    Klešče za vodnike, enoročne, z račno-D32MM-L250MM

    071507 54
    • Maks. zmogljivost rezanja premera kabla iz aluminija / bakra: 32 mm
    • Dolžina: 250 mm
    • Maks. prerez rezanja aluminijaste / bakrene žice: 240 mm²
    • Dolžina v palcih: 6"

    Klešče za žico, DIN ISO 5748, črno/rdeče-L160MM

    071501 578
    DIN ISO 5748
    • Dolžina: 160 mm
    • Širina čeljusti (zaprta): 30 mm
    • Dolžina rezalnega roba: 25 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja s srednjim premerom žice: 3,5 mm
    • Maks. kapaciteta rezanja premera trde žice: 2,5 mm
    • Maks. zmogljivost rezanja premera klavirske žice: 2,2 mm
    • Dolžina v palcih: 6 1/4"
    • Dolžina čeljusti: 9 mm

    KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-ECO-B12/15-(D18-54)-L270MM

    0714577110
    Klešče z vrtljivimi vpenjalnimi čeljustmi in mehanizmom za zaklepanje
    Dolžina: 270 mm
    Min./max. premer objemke: 18-54 mm

    KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-NORM-B12/15-(D18-54)-L270MM

    0714577111
    Klešče z vrtljivimi vpenjalnimi čeljustmi in mehanizmom za zaklepanje
    Dolžina: 270 mm
    Min./max. premer objemke: 18-54 mm

    KLEŠČE ZA VZMETNE OBJEMKE-FLEX-B12/15-(D18-54)-L600MM

    0714577112
    • • Dolžina pletenice 600 mm.
    • • Primerno za vzmetne objemke 18 - 54 mm
    • • Širina objemk 12 + 15 mm.
    • • Možnost menjave pletenice, Art.Št.: 0714577113

    Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.2-6.0MM²)

    0714107905
    Število stiskalnih mest: 2 PCS
    Material: orodno jeklo

    Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.35-2.5MM²)

    0714107907
    Število stiskalnih mest: 2 PCS
    Material: orodno jeklo

    Glava vstavna, za klešče za stiskanje kabelskih končnikov, (0.5-2.5MM²)

    0714107906
    Število stiskalnih mest: 2 PCS
    Material: orodno jeklo

    Klešče specialne