Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Tehnična kemija

    Popular products from category Tehnična kemija

    Loading
    View as Grid List
    Sort by

    Pištola ročna BASIC, za kartuše 310ml

    0891001
    Preprosta oblika, pol odprta, iz jeklene pločevine z zakovicami.

    Lepilo za les D4, 500g

    0892100221
    Lepljenje vseh vrst lesa. Ustreza napetostni skupini D4 po DIN EN 204 in zahtevam DIN EN14257 (WATT91).

    Mast v spreju, LMS FLUID, NSF, 400ml

    0893107001
    Fiziološko varno posebno mazivo na osnovi parafinskega olja

    Sprej za odstranjevanje tesnil, 300ml

    08931000
    V nekaj minutah odstrani tesnilne materiale, lepila, barve itd.

    Čistilo za steklo PLUS

    Močno čistilo za steklo, ki preprečuje zamrzovanje vetrobranskega stekla in žarometov.

    Vijačno varovalo, Močno

    Težko odstranljiva vijačna ključavnica in tesnilo v enoročnem dozirnem sistemu.

    Silikon acetat

    Za srednje obremenjene fuge v zaprtih prostorih in na prostem.

    Lepilo montažno, 310ml

    0892100100
    Montažno lepilo za hitro in visoko trdno lepljenje v zaprtih prostorih in na prostem.

    Sprej silikon, FLUID, 400ml

    0893221000
    Kakovostno, fiziološko varno sredstvo za sproščanje in proti trenju

    Čistilo montažno Power, 500ml

    0890107
    Izredno učinkovito čistilo, ki vsebuje topila. NSF certificirano.

    Pasta montažna, HSP1400, sprej, 300ml

    0893123
    Siva mazivna pasta brez kovin, ki zmanjšuje obrabo, zanesljivo ločuje površine in zagotavlja izjemno zaščito pred korozijo.

    Pršilka ročna, za bazične tekočine, (pH 5-12), 1l

    0891503031
    Za enostavno obdelavo alkalnih izdelkov iz posod in bobnov. Primerno za medije s pH 5,0–12,0

    Masa tesnilna za motorje, 100 g

    0893260100
    Zamenjava za trdna tesnila okoli motorja, na tlačnih posodah in na vijačnih povezavah.

    Olje hladilno za rezanje in vrtanje, CUT+COOL, 400ml

    0893050004
    Multi-cutting olje za lahke do srednje zahtevne strojne obdelave.

    Tesnilo cevno, srednje močno, 50g

    0893577050
    Za tesnjenje vseh kovinskih cevnih/navojnih povezav in fitingov s stožčastimi/cilindričnimi navoji v skladu z ISO 7.1 do R3"

    Krpa mikroaktivna, CLEAN&POLISH, črna, 40x40cm

    0899900150
    Krpa iz mikrovlaken za čiščenje in poliranje gladkih površin

    Sprej lak, Special

    Barva v spreju za dele avtomobilov, doma in industrije, ki so izpostavljeni visokim temperaturam.

    Brisače čistilne, WIPETEX, 500kos

    0899800880
    Za čiščenje površin brez vlaken v avtomobilskem, kovinsko-predelovalnem in lakirnem sektorju.

    Tehnična kemija