Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Masa tesnilna za motorje, 100 g

    Zamenjava za trdna tesnila okoli motorja, na tlačnih posodah in na vijačnih povezavah.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0893260100
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Odpornost na visoke temperature
    • Zanesljivo tesni tudi pri temperaturah do 280 °C


    Odporen na pritisk do cca 700 barov
    • Primerno tudi za visokotlačne vode in tlačne posode


    Zelo dober oprijem
    • Poleg kovin trajno in varno zatesni tudi steklene in keramične površine.


    Dobra prilagodljivost
    • Primerno tudi za neravne tesnilne površine
    • Dosežena je 100% tesnost


    Trajno elastičen
    • Preprečuje zrahljanje, na primer zaradi vibracij in udarnih obremenitev


    Ščiti pred korozijo
    • S popolnim zapolnjevanjem vrzeli.


    DOS sistem:
    • Praktično upravljanje z eno roko zahvaljujoč navojnemu pokrovčku.
    • Brezstopenjsko nastavljiv dozirni sistem
    • V dozirnem vratu ni ostankov materiala


    Opozorilo
    Ni primerno kot tesnilo glave valja. Naslednje plastike so lahko napadene v daljšem časovnem obdobju: polivinil, ABS, SAN, polisuflon, PVC, polikarbonat, polistiren in lakirane površine.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Tesnilno maso na osnovi epoksi smole je mogoče uporabiti na vseh vrstah kovine, keramike in stekla. Visokotemperaturno obstojna, trajno elastična tesnilna masa je posebej primerna za vse ravne in nazobčane tesnilne površine motorjev, prirobnične povezave, tlačne posode, kompresorje in vse vijačne povezave.


    Industrija vozil:
    Ležaji ročične gredi, ohišja ročične gredi, sklopke, črpalke in krmilni valji servo sistemov, hidravlično krmiljenje avtomatskih menjalnikov, ohišja diferenciala in menjalnika, pokrovi ventilov itd.


    Strojništvo:
    Črpalke vseh vrst, turbine, kompresorji, ohišja generatorjev in menjalnikov, hidravlični sistemi itd.


    Elektroindustrija:
    Stikala, stikalne naprave, ohišja motorjev itd.


    Navodila
    Površina mora biti čista, suha in brez maščob. S predgretimi površinami je mogoče dele takoj združiti. Pri nanašanju pri sobni temperaturi počakajte 5-10 minut, da se deli sestavijo.

    Vsebina: 100g
    Kemična osnova: Epoksidne smole
    Barva: Rdeča
    Gostota: 1,08 g/cm³ 
    Rok uporabnosti od izdelave: 12 mesecev 
    Brez silikona: Da

    *
    *
    *

    Odpornost na visoke temperature
    • Zanesljivo tesni tudi pri temperaturah do 280 °C


    Odporen na pritisk do cca 700 barov
    • Primerno tudi za visokotlačne vode in tlačne posode


    Zelo dober oprijem
    • Poleg kovin trajno in varno zatesni tudi steklene in keramične površine.


    Dobra prilagodljivost
    • Primerno tudi za neravne tesnilne površine
    • Dosežena je 100% tesnost


    Trajno elastičen
    • Preprečuje zrahljanje, na primer zaradi vibracij in udarnih obremenitev


    Ščiti pred korozijo
    • S popolnim zapolnjevanjem vrzeli.


    DOS sistem:
    • Praktično upravljanje z eno roko zahvaljujoč navojnemu pokrovčku.
    • Brezstopenjsko nastavljiv dozirni sistem
    • V dozirnem vratu ni ostankov materiala


    Opozorilo
    Ni primerno kot tesnilo glave valja. Naslednje plastike so lahko napadene v daljšem časovnem obdobju: polivinil, ABS, SAN, polisuflon, PVC, polikarbonat, polistiren in lakirane površine.
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought