Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Sprej za odstranjevanje tesnil, 300ml

    V nekaj minutah odstrani tesnilne materiale, lepila, barve itd.
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 08931000
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Stabilen
    • Brez odtekanja na navpičnih površinah
    Opozorilo
    • Zaščitite lakirane površine
    • Pred uporabo preverite kompatibilnost
    • Ni primerno za občutljivo plastiko, PVC in sintetiko


    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Vsestranski za uporabo na kovini, lesu, steklu, keramiki, polietilenu in polipropilenu.


    Navodila
    • Pločevinko dobro pretresite
    • Razpršite po površini in pustite učinkovati 5-10 minut
    • Površino obdelajte s primernim orodjem

    Vsebina: 300ml
    Barva: Svetlo rumena
    Kemična osnova: Mešanica organskih topil
    Gostota: 0.79 g/cm³
    Rok uporabnosti od proizvodnje: 24 mesecev
    pH vrednost: 10.6-11,0
    Brez silikona: Da
    Brez AOX: Da

    *
    *
    *

    Stabilen
    • Brez odtekanja na navpičnih površinah
    Opozorilo
    • Zaščitite lakirane površine
    • Pred uporabo preverite kompatibilnost
    • Ni primerno za občutljivo plastiko, PVC in sintetiko


    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo kakršne koli odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought