Note: Register or to view prices.
All Categories
    Close
    Filters
    Language
    Search

    Lepilo za les D4, 500g

    Lepljenje vseh vrst lesa. Ustreza napetostni skupini D4 po DIN EN 204 in zahtevam DIN EN14257 (WATT91).
    intelisale.product.documents
    Art.-No.: 0892100221
    products.pickngo
    Quick delivery 2-5 days
    Free shipping

    Visoka toplotna in vodoodpornost
    • Preizkušena kakovost D4 po DIN EN 204
    • Ustreza zahtevam DIN EN 14257 (WATT91)

    Enostavna uporaba
    • Mešanje s trdilcem ni potrebno. Upoštevati ni treba omejitev življenjske dobe

    Transparentno zdravilo
    • Brez vidnih lepilnih spojev.

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Področje uporabe
    Za konstruktivno montažo, površinsko, ploščasto in blok lepljenje mehkega, trdega in eksotičnega lesa. Za aplikacije s povečanimi zahtevami glede vodoodpornosti; v zaprtih prostorih s pogosto in dolgotrajno izpostavljenostjo odtekajoči vodi. Na prostem z ustrezno površinsko zaščito. Npr. lepljenje kopalniškega pohištva, notranjih vrat in notranjih stopnišč, okenskih kotnih povezav, laboratorijske opreme. Tudi za lepljenje laminiranih profilov in profilov, povezanih po dolžini s prstnimi spoji.


    Navodila
    Lepilo nanesemo enostransko tanko in enakomerno z nanašalcem, lepilnim valjčkom, nazobčano gladilko, čopičem ipd. Več informacij najdete v tehničnem listu.

    Vsebina: 310ml
    Kemična osnova: Polivinil acetatna disperzija
    Gostota: 1,1 g/cm³
    Barva: Bela
    pH vrednost: 3

    *
    *
    *

    Visoka toplotna in vodoodpornost
    • Preizkušena kakovost D4 po DIN EN 204
    • Ustreza zahtevam DIN EN 14257 (WATT91)

    Enostavna uporaba
    • Mešanje s trdilcem ni potrebno. Upoštevati ni treba omejitev življenjske dobe

    Transparentno zdravilo
    • Brez vidnih lepilnih spojev.

    Opozorilo
    Informacije o obdelavi so priporočila na podlagi naših testov in izkušenj; Pred vsako aplikacijo morate opraviti lastne teste. Zaradi velikega števila aplikacij ter pogojev skladiščenja in obdelave ne prevzemamo nobene odgovornosti za določen rezultat obdelave. V kolikor naša brezplačna služba za stranke zagotavlja tehnične informacije ali deluje v vlogi svetovalca, je to storjeno z izključitvijo vsakršne odgovornosti, razen če so nasveti ali informacije del našega dolgovanega, pogodbeno dogovorjenega obsega storitev ali če je svetovalec ukrepal namerno. Zagotavljamo stalno kakovost naših izdelkov, pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb in nadaljnjega razvoja.

    Customers who bought this item also bought