Opomba: Registrirajte se ali se za prikaz cen. Poslujemo le s pravnimi osebami.
Vse kategorije
    Zapri
    Filtri
    Jezik
    Iskanje

    Krpa mikroaktivna, CLEAN&POLISH, črna, 40x40cm

    Krpa iz mikrovlaken za čiščenje in poliranje gladkih površin
    intelisale.product.documents
    Art.-Št.: 0899900150
    products.pickngo
    Hitra dostava
    Brez stroškov pošiljanja

    Krpa iz mikrovlaken za čiščenje in poliranje gladkih površin

    Struktura mikrovlaken

    Vzdržljivo in robustno

    Visoka vpojnost

    Pralna do 60°C

    Opomba

    Ne sme se sušiti v sušilnem stroju

    Področje uporabe

    Primerno za vse gladke površine, kot so steklo, krom, barve, nerjaveče jeklo, akril, plastika, aluminij in keramika.

    Navodila

    Krpo je treba pred uporabo temeljito sprati s čisto vodo in iztisniti. Nato lahko povrišno čistite z vlažno ali suho.

    Material: 70% poliester, 30% poliamid

    Dolžina x širina: 40 x 40 cm

    Barva: antracit

    Odporna na topila

    *
    *
    *

    Krpa iz mikrovlaken za čiščenje in poliranje gladkih površin

    Struktura mikrovlaken

    Vzdržljivo in robustno

    Visoka vpojnost

    Pralna do 60°C

    Opomba

    Ne sme se sušiti v sušilnem stroju

    Kupci, ki so kupili ta izdelek, kupujejo tudi